សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

រទេះជង់ទំនិញ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនវត្ថុស្រាលនិងធ្ងន់

រទេះជង់ទំនិញ
ធ្នើរដាក់សោ 3ជាន់STL-SMLL-AIR-300X225MM

លេខអត្ថបទ 0962400102

EAN 4048539432851

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
រទេះជង់ទំនិញ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនវត្ថុស្រាលនិងធ្ងន់

លេខអត្ថបទ 0962400102

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

]ដើម្បីងាយស្រួលដឹកជញ្ជូនវត្ថុស្រាលនិងធ្ងន់
  • សំណង់ដែកផ្សារជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍

  • ទីបដែក, ∅ 26.9 x 1.75 mm

  • ជើង​ទម្រ​បាតធ្វើពីដែកសន្លឹកក្រាស់ 4 mm

  • ជាមួយនឹងគែមប្លាស្ទិច និងបាដាងរ៉ូឡូ

  • ដៃកាន់ដែលមានរបារសុវត្ថិភាពធ្វើពីប្លាស្ទិចដែលមាំ (ស្របតាម DIN EN 1757-3) ការពារការឈឺដៃ
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទទឹងកញ្ច្រែងរួម

300 mm

ជម្រៅកញ្រ្ចែងរួម

225 mm

កម្រាស់កញ្រ្ចែងរួម

4 mm

សមត្ថភាព​ផ្ទុក

200 kg

អង្កត់ផ្ចិតចង្កូត

260 mm

ទទឹងកង់

85 mm

វត្ថុធាតុរបស់កង់

ខ្យល់

កម្ពស់

1200 mm

ទម្ងន់ដៃកាន់

1200 mm

ទទឺង

530 mm

ជម្រៅ

510 mm

កម្រាស់បំពង់ទុយោជញ្ជាំង

1,75 mm

អង្កត់ផ្ចិតបំពង់

26,9 mm

វត្ថុធាតុរបស់ធុងរទេះរុញ

ចានដែក

គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ផលិតផលនេះ:
ដងសុវត្ថិភាព

ឧបករណ៏រុញអីវ៉ាន់ពណ័ក្រហម

x 1 បរិមាណ
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស