កូនសោបង្វិលមានទំហំ 4 - 20 Nm
កូនសោបង្វិលមានទំហំ 4 - 20 Nm
ដងសោគីឡូ -1/4IN-(4-20NM)
លេខអត្ថបទ 071471 20
EAN 4011231722964
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
With switchover square drive
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/4 អ៊ីញ |
ជួរការវាស់កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា/អប្បបរមា | 4-20 Nm |
លំដាប់រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលអប្បបរមា (អ៊ីញ) | 40-180 lbf.in |
សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ | បាទ/ចាស |
សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង | ទេ |
តម្លៃមាត្រដ្ឋានរបស់កម្លាំងបង្វិល | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
ប្រវែង (L1) | 220 mm |
ប្រវែងដងថ្លឹង (L2) | 205 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 17 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 25 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 40 mm |