កូនសោបង្វិលមានឧបករណ៍រន្ធដោត
កូនសោបង្វិលមានឧបករណ៍រន្ធដោត
ដងសោរគីឡូ 40-200NM
លេខអត្ថបទ 071471 31
EAN 4047376046856
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
សក្តិសមសម្រាប់ការរឹតដៃស្ដាំ | បាទ/ចាស |
សក្តិសមសម្រាប់ ការរឹតបន្តឹងដៃឆ្វេង | បាទ/ចាស |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 16 mm |
ជួរការវាស់កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា/អប្បបរមា | 40-200 Nm |
លំដាប់រង្វាស់កម្លាំងបង្វិលអប្បបរមា (អ៊ីញ) | 30-150 lbf.in |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
ប្រវែង (L1) | 423 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 37 mm |