ឧបករណ៍បញ្ឆេះយានយន្តស្វ័យប្រវត្តិ 4000 cm³
ឧបករណ៍បញ្ឆេះយានយន្តស្វ័យប្រវត្តិ 4000 cm³
ឧបករណ៏សាកអាគុយ
លេខអត្ថបទ 077212242
EAN 4052703432363
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Automatic start function. Starting power not summoned until needed, which means greater starting power.
កម្លាំងវ៉ុលអប្បបរមា/អតិបរមា | 12 / 24 V/DC |
សក្តិសមសម្រាប់សមត្ថិភាពម៉ាស៊ីនអតិបរមា | 4000 cm³ |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 32 Ah |
ចរន្តអតិបរមា | 3100 A |
ចរន្តតូចបំផុត | 1400 A |
ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែ | 50 mm² |
ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ | 230 x 430 x 230 mm |
ទម្ងន់ | 18 kg |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | ថ្មី AGM |
អាគុយដែលអាចបញ្ចូលភ្លើងឡើងវិញបាន/អាគុយដែលបានដំឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ | បាទ/ចាស៎ |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | ABS |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |
ការពិពណ៌នាប្រភេទ | Jumpstarter |
បង្ហាញ | LED |