ការរៀបជាក្រុមនូវកងបិទភ្ជាប់ លាយចម្រុះចូលគ្នា
កងបិទភ្ជាប់ ការរៀបជាក្រុម 425 កង Sysko
ឈុតអូរីង 425PCS
លេខអត្ថបទ 5964046001
EAN 4046777887983
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មាន 425 កង នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1.
រួមបញ្ចូលទាំង ការរៀបជាក្រុមនូវកងបិទភ្ជាប់ លាយចម្រុះចូលគ្នា :
1
x
System insert plastic 4.4.1
SYSINRT-4.4.1-18COMP
ការពិពណ៌នា:
ចំនួននៃថ្នាក់ខាងក្នុង: 18 Stck(pcs); ទទឹងខាងក្នុង x ជម្រៅខាងក្នុង x កម្ពស់ខាងក្នុង: 51 x 70 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
បរិមាណ:
1
x
25
x
DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
RG-SEAL-DIN7603-CU-A-12X17X1,5
ការពិពណ៌នា:
1.5 mm x 12 x 17 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
DIN 7603 ធាតុបំពេញទង់ដែង គ្មានអាសបេតូស, សណ្ឋាន C
RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-14X20
ការពិពណ៌នា:
14 x 20 mm x 2 mm
Asbestos-free, shape C
បរិមាណ:
25
x
25
x
DIN 7603 ធាតុបំពេញទង់ដែង គ្មានអាសបេតូស, សណ្ឋាន C
RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-16X22
ការពិពណ៌នា:
16 x 22 mm x 2 mm
Asbestos-free, shape C
បរិមាណ:
25
x
25
x
DIN 7603 អាលុយមីញ៉ូម, សណ្ឋាន A
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-12X18X1,5
ការពិពណ៌នា:
12 x 18 ម.ម.
បរិមាណ:
25
x
25
x
DIN 7603 អាលុយមីញ៉ូម, សណ្ឋាន A
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-18X24X1,5
ការពិពណ៌នា:
18 x 24 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
កាសទ្រនាប់
RG-SEAL-SIDIN7603-TOYOTA-12,0X24X2
ការពិពណ៌នា:
12 mm x 24 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
កាសទ្រនាប់
RG-SEAL-RUBBER-OPEL-22X18X2
ការពិពណ៌នា:
18 mm x 22 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
ការពិពណ៌នា:
10.5 mm x 20.5 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
កាសទ្រនាប់
RG-SEAL-CU-NISSAN-11X17
ការពិពណ៌នា:
11 mm x 17 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
កាសទ្រនាប់
RG-SEAL-DIN7603-HONDA-ALU-14X22X2
ការពិពណ៌នា:
14 mm x 22 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
កាសទ្រនាប់
RG-SEAL-CU-15X24X2
ការពិពណ៌នា:
15 mm x 24 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
ការពិពណ៌នា:
12.8 mm x 22.5 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
កាសទ្រនាប់
RG-SEAL-ST-UNI-RUBBER-(CHR)-13X24X1,6
ការពិពណ៌នា:
13 mm x 24 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
កាសទ្រនាប់
RG-SEAL-CU-19X26X2
ការពិពណ៌នា:
19 mm x 26 mm
បរិមាណ:
25
x
25
x
ដែកក្រូម៉េ, សារ៉េចំកណ្ដាលខ្លួនឯង
WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D12
ការពិពណ៌នា:
12 mm
Steel washer with moulded-on rubber sealing lip
បរិមាណ:
25
x
25
x
ដែកក្រូម៉េ, សារ៉េចំកណ្ដាលខ្លួនឯង
WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D14
ការពិពណ៌នា:
14 mm
Steel washer with moulded-on rubber sealing lip
បរិមាណ:
25
x
25
x
ដែកក្រូម៉េ, មិនសារ៉េចំកណ្ដាលខ្លួនឯង
WSH-SCRSEAL-(A2K)-20,7X28,0X1,5
ការពិពណ៌នា:
20.7 x 28 x 1.5 mm
Non-self-centring
បរិមាណ:
25
x
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។