កាបូបដាក់ឧបករណ៍ដែលមានបាតប្លាស្ទិក
កាបូបដាក់ឧបករណ៍ដែលមានបាត និងខ្សែស្ពាយប្លាស្ទិក
កាបូបដាក់សោ 440X250X340MM
លេខអត្ថបទ 0715930223
EAN 4058794055511
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កាបូបមាំ ដែលមានខ្សែរ៉ូតមួយខ្សែ និងទម្របាតដែលមិនជ្រាបទឹក ធ្វើពីប្លាស្ទិក។
- ងាយដោះខ្សែស្ពាយ និងប្រើជាខ្សែរឹតឧបករណ៍។
- ហោប៉ៅស៊កធ្វើពីប៉ូលីអេស្ទ័រ សម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
- កៅស៊ូកងនៅខាងក្រៅសម្រាប់ដាក់ប៊ិច និងទួណឺវីសតូចៗ
- ស្បែកប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់យួរដោយដៃ
- ផលិតចេញពីប៉ូលីអេស្ទ័រគុណភាពខ្ពស់ (1680 denier)
សម្គាល់
មិនរួមបញ្ចូលឧបករណ៍នោះទេ។
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 440 x 250 x 340 mm |
សម្ភារៈ | PES - ប៉ូលីអ៊ីស្ទ័រ |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ, ពណ៌ប្រផេះ |
សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា | 12 kg |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 1980,500 g |
ប្រវែងនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ស្មាជាអប្បបរមា/អតិបរមា | 850-1400 mm |
ប្រវែងនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ស្មាអប្បបរមា | 850 mm |
ប្រវែងខ្សែក្រវ៉ាត់ស្មាជាអតិបរមា | 1400 mm |