សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ប្រភេទប្រព័ន្ធ 4.4.1, ដង្កាប់ 4 ដុំ

ឈុតដង្កាប់ 4.4.1, 4 ដើម

លេខអត្ថបទ 0965905600

EAN 4056807712369

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ប្រភេទប្រព័ន្ធ 4.4.1, ដង្កាប់ 4 ដុំ

លេខអត្ថបទ 0965905600

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ប្រើបានជាមួយគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ពីពិភពប្រព័ន្ធ ORSY


វិមាត្រក្រឡាចត្រង្គជាសណ្ឋាន



ផ្ទៃខាងក្រៅជាកាបូនដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ


ស្នូលធ្វើចេញពីប្លាស្ទិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយមានផ្ទៃខាងក្រៅជាកាបូបប្រកបដោយភាពទាក់ទាញដើម្បីភាពរឹងមាំកាន់តែប្រសើរ ស្ថិរភាព និងងាយសម្អាត



ស្វែងរកឧបករណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវបានរហ័ស និងយ៉ាងងាយស្រួល


ទំហំឧបករណ៍ត្រូវបានគូសចំណាំនៅលើស្នូល។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

សមស្របសម្រាប់ពិភពប្រព័ន្ធ ORSY (ឧ. ប្រអប់ប្រព័ន្ធ ទូរុញក្នុងរោងជាង ប្រអប់ ORSYBULL ធ្នើរ ORSY)

រួមបញ្ចូលទាំង ប្រភេទប្រព័ន្ធ 4.4.1, ដង្កាប់ 4 ដុំ :
1 x
ឧបករណ៍កាត់ម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ DIN ISO 5749

ដង្កាប់កាត់ DIN ISO 5749-HDSDCTR-L160MM

ការពិពណ៌នា:
160 mm
For cutting piano wire, hard and soft wire
បរិមាណ: 1 x
1 x
ដង្កាប់ភ្ជាប់ DIN ISO 5746

ដង្កាប់ L180MM

ការពិពណ៌នា:
180 mm
សម្រាប់ការចាប់ ទប់ និងកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបរឹង និងទន់
បរិមាណ: 1 x
1 x
ដង្កាប់ចុងស្រួច DIN ISO 5745

ដង្កាប់មាត់ស្រួចDIN ISO5745-L200MM ZEBRA

ការពិពណ៌នា:
200 mm; 3 mm
សម្រាប់ការចាប់ ទប់ និងកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបទន់ និងរឹង
បរិមាណ: 1 x
1 x
ដង្កាប់រឹតម៉ាស៊ីនបូមទឹកមានដងប៊ូតុងលៃតម្រូវបាន 2-C

ដង្កាប់ទុយោទឹក-250MM

ការពិពណ៌នា:
250 mm
Self-clamping water pump pliers with push button adjustment
បរិមាណ: 1 x
System insert pliers set 4.4.1
1 x
System insert pliers set 4.4.1

SYSINRT-F.0965905600

ការពិពណ៌នា: Empty, for assortment, art. no. 0965905600
បរិមាណ: 1 x