កំណល់
ស្បែកជើងហ្វ្រាំង
កំណល់កង់រថយន្ត 493X200MM
លេខអត្ថបទ 0899964000
EAN 4049557124926
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ល្អបំផុតសម្រាប់ការផ្ទុក និងការដកបន្ទុកពីយានជំនិះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
- បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ DIN 76051 សម្រាប់កំណល់កង់
- ស័ក្តិសមសម្រាប់កង់ដែលមានកាំរហូតដល់ 555 mm
- ផលិតពីប្លាស្ទិចរឹងមាំ និងធន់នឹងអាកាសធាតុ
- ងាយស្រួលមើលឃើញច្បាស់ដោយសារតែពណ៌លឿងដែលលេចធ្លោ
ការអនុម័ត | GGVS |
With anti-slip protection/steel edge | No |
រេស៊ីស្តង់អ៊ុលត្រាវីយូឡែត | បាទ/ចាស |
ប្រវែង | 467 mm |
ទទឺង | 198 mm |
កម្ពស់ | 225 mm |
ពណ៌ | ពណ៌លឿង |
DIN | 76051 |
កាំ | 555 mm |
សម្ភារៈ | ប្លាស្ទិក |
ទម្ងន់ | 1,19 kg |