ប្រអប់ឧបករណ៍ដែលមានកង់សម្រាប់រុញ
ប្រអប់ឧបករណ៍ដុំបង្វិល
វ៉ាលីដាក់សោរ 500X450X370MM
លេខអត្ថបទ 071593 00
EAN 4038898411550
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រអប់ឧបករណ៍ជួសជុលដ៏រឹងមាំធ្វើចេញអំពីប្លាស្ទិក HDPE ធននឹងកម្លាំង
- កង់ទំហំធំ ដែលមានបាដាងគ្រាប់ឃ្លី អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ទីប្រអប់ដោយមិនធ្វើឱ្យរងរបួសខ្នងរបស់អ្នក
- ដងកាន់ទាញចេញតេឡេស្កុប និងដងកាន់យួរបន្ទះបន្ថែមទៀត
- សោដែលអាចបិទបើកចាក់សោបាន
- ត្រចៀកទ្វារដែក និងដង្កៀបខាងលើ
- ផ្ទាំងឧបករណ៍ដែលអាចដោះចេញបានចំនួនពីរ ដែលមានហោប៉ៅសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍
- ថតខាងក្រោមដែលមានទំហំកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ធំល្អ និងបន្ទះញែកបំបែក
- ផ្នែកដាក់ឯកសារដែលអាចលៃតម្រូវបាន
- សមត្ថភាពទុកដាក់អីវ៉ាន់ដល់ទៅចំនួន 35 kg
![]() | |
កម្ពស់ (C) | 370 mm |
ទទឺង (A) | 500 mm |
ជម្រៅ (B) | 450 mm |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
សម្ភារៈ | HDPE - ប៉ូលីអេទីលែនដង់ស៊ីតេខ្ពស់ |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 8597,500 g |
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្នុង) | 470 x 390 x 297 mm |
ទំហំទំនេរនៅលើថាសបាត (បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់) | 410 x 370 x 110 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!