សារធាតុថែរក្សាវីសកម្លាំងមធ្យម
ប្រដាប់ទប់ខ្ចៅកម្លាំងមធ្យម
កាវបិទប៊ូឡុងកំលាំងមធ្យម 50G
លេខអត្ថបទ 0893243050
EAN 4056807054858
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការភ្ជាប់កម្លាំងមធ្យម
អាចកោសចេញដោយប្រើឧបករណ៍ធម្មតា
ក៏អាចអនុវត្តលើដែកអ៊ីណុក និងផ្ទៃអកម្មបានផងដែរ
មិនត្រូវការ "ឈ្នាន់ល្បឿន" ឬ "គ្រឿងបើកដំណើរការ" ទេ
មេឌៀល្អ និងស្ថេរភាពកម្ដៅ
ផលិតផលសកលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយ
ការពារការផ្ដាច់ចេញ ឧទាហរណ៍ តាមរយៈរំញ័រ និងបន្ទុករង្គុករង្គើ
មិនមានបញ្ហាចាក់សោដែលមិនចង់បាន ដូចជា ជាមួយទ្រនាប់វីសមេកានិក ជាឧទាហរណ៍
ភាពធន់ខ្ពស់
ធន់នឹងបាស ឧស្ម័ន សារធាតុរំលាយ ប្រេង និងឥន្ធនៈមួយចំនួនធំ (សូមមើលបញ្ជីភាពធន់)
គ្មានស៊ីលីកូន គ្មានសារធាតុរំលាយ និងគ្មានប្រេង
ប្រព័ន្ធ DOS ៖
- ប្រតិបត្តិការដោយដៃម្ខាងជាក់ស្តែង ដោយសារតែសោកាច់ឆ្លាតវៃ
ដៃម្ខាងតែងតែទំនេរជានិច្ច។
- ប្រព័ន្ធចែកចាយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានជាបន្តបន្ទាប់
ការចែកចាយអាចលៃតម្រូវឱ្យសមស្របនឹងការប្រើប្រាស់ និងដើម្បីរក្សាការប្រើប្រាស់ និងការចំណាយឱ្យតិចបំផុត។
- គ្មានធាតុសំណល់នៅក្នុងកចែកចាយ
ធ្វើឱ្យការចំណាយមានភាពប្រសើរឡើង ព្រោះតែការយកចេញដោយស្ទើរតែគ្មានផលិតផលដែលនៅសេសសល់
ប្លាស្ទិកខាងក្រោមអាចរងផលប៉ះពាល់ក្នុងករណីមានការបង្ហាញរយៈពេលយូរ៖ ABS, celluloid, polystyrene, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, ខ្សែកៅស៊ូរឹង និងផ្ទៃដែលលាបថ្នាំ។
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង។ អនុវត្តតេស្តដោយខ្លួនអ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ម្ដងៗ។ ដោយសារតែមានកម្រិតប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការច្រើនយ៉ាង យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើសេវាបម្រើអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។ សូមសង្កេតមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស!
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
សម្រាប់ការទប់ ការជួសជុល និងការបិទភ្ជាប់នៃការតភ្ជាប់មុខតំណដែលមានកម្លាំងមធ្យម ដូចជា វីស ប៊ូឡុង ខ្ចៅ និងខ្ចៅមួលមុខតំណ ដែលគេសន្មត់ថាបានផ្ដាច់ម្តងទៀតជាមួយនឹងឧបករណ៍ធម្មតា។ ប្រដាប់ទប់ខ្ចៅកម្លាំងមធ្យមសម្រាប់ប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្ត និងពាណិជ្ជកម្ម ការក្រឡឹងនិងការផលិតឧបករណ៍ ការសាងសងនាវា វិស្វកម្មមេកានិច និងការដំឡើងម៉ាស៊ីន ការដំឡើងគ្រឿងអគ្គិសនីនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក។
ប្លាស្ទិករាវនេះសម្អាតនៅពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោហៈក្នុងពេលដែលគ្មានអុកស៊ីសែន។ ផ្ទៃដែលមានទំនាក់ទំនងត្រូវតែស្ងួត គ្មានធូលី និងគ្មានជាតិខាញ់។ ផ្តល់សំណើមលើផ្ទៃកាវឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ហើយដាក់វាចូលរួមគ្នាភ្លាមៗ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។
មូលដ្ឋានគីមី | អេស្ទែរអាស៊ីតឌីអេទីអាស |
ពណ៌ | ប្លាស្ទិកពណ៌ខៀវ |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.12 g/cm³ / នៅក្នុងការអនុលោមតាមDIN EN ISO 2811-1 |
កករ 1 អប្បបរមា/អតិបរមា 1 /លក្ខខណ្ឌ 2 | 4000-9000 mPas / នៅសីតុណ្ហភាព 25°C, Brookfield RVT, ប្រដាប់រវៃ 3/2.5 rpm |
កករ 2 អប្បបរមា/អតិបរមា 2 /លក្ខខណ្ឌ 2 | 1500-3000 mPas / នៅសីតុណ្ហភាព 25°C, Brookfield RVT, ប្រដាប់រវៃ 3/20 rpm |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M36 |
លទ្ធភាពបំពេញចន្លោះអតិបរមា | 0,25 mm |
កម្លាំងចាប់ផ្ដើមអប្បបរមា/អតិបរមា | 5-15 min |
កម្លាំងដំណើរករាអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.5-1 h |
កម្លាំងចុងក្រោយអប្បបរមា/អតិបរមា | 1 h-3 h |
លក្ខខណ្ឌ/កម្លាំងកាត់បង្ហាប់អតិបរមា/អប្បបរមា | 10-20 N/mm² / ត្រូវតាម ISO 10123 |
កម្លាំងបង្វិលបំបែកចេញអតិបរមា/អប្បបរមា | 15-25 Nm |
លក្ខខណ្ឌកម្លាំងបង្វិលបំបែកចេញ | DIN EN 15865 |
កម្លាំងបង្វិលជុំអប្បបរមា | 3-8 Nm |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់កម្លាំងបង្វិលជុំ | DIN EN 15865 |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 35 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -55 to 150 °C |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 100 °C |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 18 Month / នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ |
ទម្ងន់ចំណុះ | 50 g |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិរំលាយ | បាទ/ចាស |
លក្ខខណ្ឌធ្វើអោយរឹង/រក្សាទុកពេញលេញ | ការមិនរាប់បញ្ចូលអុកស៊ីសែន និងការប៉ះជាមួយលោហៈ (អ៊ីយ៉ុងទង់ដែង ឬដែក) |
| ភាពអន្ធិលនៅសីតុណ្ហភាព 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB) | |
| 5000-7000 mPas | ភ្លៅ ជុំក្នុងមួយនាទី៖ 1/20 |
| 1500-2500 mPas | ភ្លៅ ជុំក្នុងមួយនាទី៖ 3/20 |