ទ្រនាប់ទប់វីសកម្លាំងខ្លាំង
កាវបិទខ្ចៅកម្លាំងខ្លាំង
កាវបិទប៊ូឡុងកំលាំងខ្ពស់ 50G
លេខអត្ថបទ 0893270050
EAN 4056807054865
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
បិទជាប់ខ្លាំង
- អាចបកចេញបានតែនៅពេលប្រើកម្ដៅរហូតដល់ > 250°C ប៉ុណ្ណោះ
ស័ក្ដិសមសម្រាប់ការតភ្ជាប់ដោយប្រើវីសដែលរងសម្ពាធខ្លាំង
- សម្រេចបាននូវការបិទភ្ជាប់ 100% - មិនចាំបាច់មានផ្នែកការពារបិទបន្ថែមនោះទេ
- ការពារប្រឆាំងនឹងភាពកាត់ដោយសារតែការកកិត និងប្រឆាំងនឹងភាពច្រែះ
មេឌៀល្អ និងស្ថេរភាពកម្ដៅ
ផលិតផលសកលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធំទូលាយ
ការពារការផ្ដាច់ចេញ ឧទាហរណ៍ តាមរយៈរំញ័រ និងបន្ទុករង្គុករង្គើ
មិនមានបញ្ហាចាក់សោដែលមិនចង់បាន ដូចជា ជាមួយទ្រនាប់វីសមេកានិក ជាឧទាហរណ៍
ភាពធន់ខ្ពស់
ធន់នឹងបាស ឧស្ម័ន សារធាតុរំលាយ ប្រេង និងឥន្ធនៈមួយចំនួនធំ (សូមមើលបញ្ជីភាពធន់)
គ្មានស៊ីលីកូន គ្មានសារធាតុរំលាយ និងគ្មានប្រេង
ប្រព័ន្ធ DOS ៖
- ប្រតិបត្តិការដោយដៃម្ខាងជាក់ស្តែង ដោយសារតែសោកាច់ឆ្លាតវៃ
ដៃម្ខាងតែងតែទំនេរជានិច្ច។
- ប្រព័ន្ធចែកចាយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានជាបន្តបន្ទាប់
ការចែកចាយអាចលៃតម្រូវឱ្យសមស្របនឹងការប្រើប្រាស់ និងដើម្បីរក្សាការប្រើប្រាស់ និងការចំណាយឱ្យតិចបំផុត។
- គ្មានធាតុសំណល់នៅក្នុងកចែកចាយ
ធ្វើឱ្យការចំណាយមានភាពប្រសើរឡើង ព្រោះតែការយកចេញដោយស្ទើរតែគ្មានផលិតផលដែលនៅសេសសល់
NSF បានធ្វើតេស្តហើយ ដោយអនុលោមតាម NSF/ANSI 61 សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទឹកប្រើប្រាស់ និងទឹកផឹក
ប្លាស្ទិកខាងក្រោមអាចរងផលប៉ះពាល់ក្នុងករណីមានការបង្ហាញរយៈពេលយូរ៖ ABS, celluloid, polystyrene, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, ខ្សែកៅស៊ូរឹង និងផ្ទៃដែលលាបថ្នាំ។
NSF បានធ្វើតេស្តហើយ ដោយអនុលោមតាម NSF/ANSI 61 សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទឹកប្រើប្រាស់ និងទឹកផឹក
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង។ ធ្វើការសាកល្បងដោយខ្លួនអ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ម្ដងៗ។ ដោយសារតែមានកម្រិតប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការច្រើនយ៉ាង យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើសេវាបម្រើអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងអភិវឌ្ឍផលិតផលបន្ថែមទៀត។ សូមសង្កេតមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស!
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
សម្រាប់ខ្ចៅភ្ជាប់ការពារ រឹតនិងបិទភ្ជិត ដូចជា ប៉ូឡុង ប៊ូឡុងសម្រាប់ខ្ចៅសងខាង ខ្ចៅ ប៊ូឡុងឈ្មោល តាកេខ្ចៅ បាដាងបាល់ និងបាដាងឃ្លី ដែលជាធម្មតាមិនត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់។ កាវបិទខ្ចៅកម្លាំងខ្លាំងសម្រាប់ប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្ត និងពាណិជ្ជកម្ម ការក្រឡឹងនិងការផលិតឧបករណ៍ ការសាងសងនាវា វិស្វកម្មមេកានិចនិងការដំឡើងម៉ាស៊ីន ការដំឡើងគ្រឿងអគ្គិសនីនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក។
ប្លាស្ទិករាវនេះសម្អាតនៅពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោហៈក្នុងពេលដែលគ្មានអុកស៊ីសែន។ ផ្ទៃដែលមានទំនាក់ទំនងត្រូវតែស្ងួត គ្មានធូលី និងគ្មានជាតិខាញ់។ ផ្តល់សំណើមលើផ្ទៃកាវឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ហើយដាក់វាចូលរួមគ្នាភ្លាមៗ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។
មូលដ្ឋានគីមី | អេស្ទែរអាស៊ីតឌីអេទីអាស |
ពណ៌ | អំពូលម៉ែត្រពណ៌បៃតង |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.11 g/cm³ / នៅក្នុងការអនុលោមតាមDIN EN ISO 2811-1 |
កករ 2 អប្បបរមា/អតិបរមា 2 /លក្ខខណ្ឌ 2 | 500-900 mPas / នៅ 25°C, Brookfield RVT, ភ្លៅរទេះ 2/20 rpm |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M25 |
លទ្ធភាពបំពេញចន្លោះអតិបរមា | 0,15 mm |
កម្លាំងចាប់ផ្ដើមអប្បបរមា/អតិបរមា | 5-15 min |
កម្លាំងដំណើរករាអប្បបរមា/អតិបរមា | 1-3 h |
កម្លាំងចុងក្រោយអប្បបរមា/អតិបរមា | 3 h-6 h |
លក្ខខណ្ឌ/កម្លាំងកាត់បង្ហាប់អតិបរមា/អប្បបរមា | 15-30 N/mm² / ត្រូវតាម ISO 10123 |
កម្លាំងបង្វិលបំបែកចេញអតិបរមា/អប្បបរមា | 30-60 Nm |
លក្ខខណ្ឌកម្លាំងបង្វិលបំបែកចេញ | DIN EN 15865 |
កម្លាំងបង្វិលជុំអប្បបរមា | 10-30 Nm |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់កម្លាំងបង្វិលជុំ | DIN EN 15865 |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 35 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -55 to 150 °C |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 100 °C |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 18 Month / នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ |
ទម្ងន់ចំណុះ | 50 g |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិរំលាយ | បាទ/ចាស |
លក្ខខណ្ឌធ្វើអោយរឹង/រក្សាទុកពេញលេញ | ការមិនរាប់បញ្ចូលអុកស៊ីសែន និងការប៉ះជាមួយលោហៈ (អ៊ីយ៉ុងទង់ដែង ឬដែក) |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!