សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កាវហៃដ្រូលីកកម្លាំងទាប

កាវហៃដ្រូលីកកកម្លាំងទាប
កាវបិទតំណទុយោខ្យល់​និងបូម​50G

លេខអត្ថបទ 0893545050

EAN 4056807054964

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កាវហៃដ្រូលីកកម្លាំងទាប

លេខអត្ថបទ 0893545050

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សម្រាប់ការតភ្ជាប់ការភ្ជាប់វីសសម្ពាធខ្យល់ និងហៃដ្រូលីកដែលរងនូវបន្ទុកខ្ពស់។ ជាមួយនឹងការភ្ជាប់វីស រហូតដល់សម្ពាធផ្ទុះនៃបំពង់/ទុយយោ

កម្លាំងទាប ដូច្នេះងាយស្រួលក្នុងការរុះរើ



ធន់ខ្លាំងនឹងវត្ថុរាវ និងឥន្ធនៈហៃដ្រូលីកទាំងអស់


កម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដោយសារការចុះខ្សោយដោយសារការរំលាយផលិតផលអាចត្រូវបានការពារ។



ឆាប់រឹងទោះបីនៅសីតុណ្ហភាពទាប


ភាគរយបរាជ័យទាប



ភ្ជិត 100 %


ចន្លោះប្រហោងត្រូវបានបំពេញទាំងស្រុង ដូច្នេះការភ្ជាប់លទ្ធផលផ្តល់នូវការការពារប្រឆាំងនឹងស្នឹម ពីការកកិត និងការការពារប្រឆាំងនឹងច្រែះ។



ធន់នឹងធាត់អាល់កាឡាំង ឧស្ម័ន សារធាតុរំលាយ ប្រេង និងប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនធំ



គ្មានស៊ីលីកូន គ្មានសារធាតុរំលាយ និងគ្មានប្រេង



ប្រព័ន្ធ DOS ៖


  • ការអនុវត្តជាក់ស្តែង ប្រតិបត្តិការដោយដៃម្ខាង ដោយសារការមួលបិទងាយស្រួល ដូច្នេះអាចប្រើដៃម្ខាងសម្រាប់ចាប់

  • ប្រព័ន្ធចែកចាយអាចលៃតម្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យការប្រើប្រាស់សមស្រប និងដើម្បីរក្សាការប្រើប្រាស់ និងការចំណាយឱ្យតិចបំផុត

  • ប​ន្ថយការចំណាយ ព្រោះតែការបាញ់ចេញស្ទើរតែគ្មានសល់ពីក្នុងកបាញ់
សម្គាល់
  • ជាលទ្ធផលនៃឥទ្ធិពលពន្លឿនដ៏មានអានុភាពនៃលោហធាតុស្ពាន់ ឬទង់ដែង កាវអាចចាប់ផ្តើមរឹងអំឡុងពេលដំណើរការភ្ជាប់។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានស្នាមប្រេះតូចៗ ដែលអាចនាំឱ្យមានការលេចធ្លាយនាពេលអនាគត។ ដូច្នេះហើយ យើងសូមណែនាំឱ្យធ្វើតេស្តបឋម សម្រាប់ការធានាបានដំណើរការ ប្រសិនបើកាវហៃដ្រូលីក ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការតភ្ជាប់ដែលមានទង់ដែង ដែលនឹងមកប៉ះនឹងទឹក ≥ 40°C ក្នុងរយៈពេលយូរ។ អ្នកប្រើប្រាស់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់ភាពស័ក្តិសមនៃផលិតផលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពិសេស និងដំណើរការស្អិត។

  • ប្លាស្ទិកខាងក្រោមអាចរងផលប៉ះពាល់ក្នុងករណីមានការបង្ហាញរយៈពេលយូរ៖ ABS, celluloid, polystyrene, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, ខ្សែកៅស៊ូរឹង និងផ្ទៃដែលលាបថ្នាំ។

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង។ អនុវត្តតេស្តដោយខ្លួនអ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ម្ដងៗ។ ដោយសារតែមានកម្រិតប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌរក្សាទុក និងដំណើរការច្រើនយ៉ាង យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់​ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើសេវាបម្រើអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះ​មិន​ទទួលខុសត្រូវឡើយ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មាន​ដែល​ផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀង​តាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។ សូមសង្កេតមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស!

ព័ត៌មានផលិតផល

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

សម្រាប់ការភ្ជិតតំណវីសសម្ពាធខ្យល់ និងហៃដ្រូលីករហូតដល់ 200 bar ជាមួយនឹងការភ្ជាប់វីសដែលមានសម្ពាធរហូតដល់សម្ពាធផ្ទុះនៃបំពង់/ទុយយោ។ រចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយប្រព័ន្ធទឹកសម្ពាធខ្ពស់ក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្ត និងពាណិជ្ជកម្ម ការផលិតដែក និងឧបករណ៍ ការសាងសង់កប៉ាល់ ការសាងសង់ម៉ាស៊ីន និងម៉ាស៊ីន សំណង់អគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច។

ការណែនាំ

ប្លាស្ទិករាវនេះសម្អាតនៅពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោហៈក្នុងពេលដែលគ្មានអុកស៊ីសែន។ ផ្ទៃដែលមានទំនាក់ទំនងត្រូវតែស្ងួត គ្មានធូលី និងគ្មានជាតិខាញ់។ ផ្តល់សំណើមលើផ្ទៃកាវឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ហើយដាក់វាចូលរួមគ្នាភ្លាមៗ។


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។

មូលដ្ឋាន​គីមី

មេតាគ្រីលិចអាស៊ីតអេទែរ

ពណ៌

ពណ៌ស្វាយ

ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ

1.2 g/cm³ / នៅ​ក្នុង​ការ​អនុលោម​តាមDIN EN ISO 2811-1

​កករ 2 អប្បបរមា/អតិបរមា 2 /លក្ខខណ្ឌ 2

14000-20000 mPas / នៅ 25°C, Brookfield RVT, ដុំ 2/2.5 rpm

លទ្ធភាពបំពេញចន្លោះអតិបរមា

0,15 mm

សក្ដិសម​សម្រាប់

ខ្សែកអង្កត់ផ្ចិតអតិបរមា។ R 3/4 អ៊ីញ

លក្ខខណ្ឌធ្វើអោយរឹង/រក្សាទុកពេញលេញ

ការមិនរាប់បញ្ចូលអុកស៊ីសែន និងការប៉ះ​ជាមួយលោហៈ (អ៊ីយ៉ុងទង់ដែង ឬដែក)

កម្លាំង​ចាប់ផ្ដើមអប្បបរមា/អតិបរមា

30-40 min

កម្លាំង​ដំណើរករា​អប្បបរមា/អតិបរមា

2-3 h

កម្លាំង​ចុងក្រោយអប្បបរមា/អតិបរមា

12 h-24 h

កម្លាំង​បង្វិល​បំបែក​ចេញ​អតិបរមា/អប្បបរមា

5-10 Nm

លក្ខខណ្ឌកម្លាំង​បង្វិល​បំបែក​ចេញ​

DIN EN 15865

កម្លាំង​បង្វិល​ជុំអប្បបរមា

0-3 Nm

ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់កម្លាំងបង្វិលជុំ

DIN EN 15865

លក្ខខណ្ឌ/កម្លាំង​កាត់​បង្ហាប់​អតិបរមា/អប្បបរមា

1-5 N/mm² / ត្រូវ​តាម ISO 10123

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

5 to 35 °C

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-55 to 150 °C

ចំណុចចាំង​ពន្លឺ​អប្បបរមា

100 °C

អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ

18 Month / នៅ​សីតុណ្ហភាព​បន្ទប់

ទម្ងន់ចំណុះ

50 g

គ្មានជាតិស៊ីលីកូន

បាទ / ចា៎ស

គ្មានជាតិរំលាយ

បាទ/ចាស

ស្រោមដៃសមរម្យ:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ជាមួយផ្ទៃកប្បាសខាងក្នុងធ្វើពីវីល័រ
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ជាមួយផ្ទៃកប្បាសខាងក្នុងធ្វើពីវីល័រ
ការពិពណ៌នា:
កម្រិតលំអៀង: 6
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ការរចនាវែង ធុនធ្ងន់
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ការរចនាវែង ធុនធ្ងន់
ការពិពណ៌នា:
កម្រិតលំអៀង: 6
ការជ្រាបចូលគឺជាដំណើរការមួយដែលសារធាតុគីមីមួយផ្លាស់ទីតាមរយៈសម្ភារៈនៃស្រោមដៃការពារមួយនៅកម្រិតម៉ូលេគុលមួយ។ ពេលវេលាពីទំនាក់ទំនងដំបូងរវាងសារធាតុគីមីនិងស្រោមដៃទៅនឹងការជ្រាប​ចូលនៃសម្ភារៈគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់។
ពេលដែលមានការវាស់ស្ទង់
កម្រិតលំអៀង
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ព​ត៌​មាន​សំខាន់:

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់គឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងល័ក្ខខ័ណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍ និងត្រូវបានរៀបចំជាមគ្គុទ្ទេសក៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពងាយស្រួលនៃស្រោមដៃគឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌ​បុគ្គលនៃការប្រើប្រាស់របស់វា ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការធ្វើតេស្តសមស្រប​ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។ ដោយសារភាពខុសគ្នានៃវត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុគីមីដែលបានប្រើលទ្ធភាពនៃ​ភាពមិនឆបគ្នា ឬបញ្ហាប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកពាក់មិនអាចត្រូវគេរាប់បញ្ចូលក្នុង​ករណីនីមួយៗទេ។ យើងនឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អ្នកអំពីដំណោះស្រាយល្អបំផុត។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស