欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

不锈钢强效清洁剂

不锈钢强效清洁剂
不锈钢表面清洁剂-桶装-5L

货品编号 0893121205

EAN 4056807054612

登录后即可显示价格
不锈钢强效清洁剂

货品编号 0893121205

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于预清洁金属表面的专用清洁液。NSF 认证产品。

强效去除机油和润滑脂


  • 可彻底去除污渍,如钻削和切削油、灰尘和其他机加工残留物

  • 配方经过优化,实现更好的翻新、清洁和保养效果

  • 经济


经测试,可以在食品相关区域内使用


可安全用于食品加工操作,如工业厨房、餐厅、屠宰场、食品运输设施等



不含磷酸盐、有机溶剂或腐蚀性物质


  • 减少与日常使用相关的潜在风险

  • 减少环境污染

  • 符合当地废水处理规范

  • 不属于 Gefahrstoffverordnung(德国有害物质法令)中列出的物质


不伤材料


不会损伤油漆、橡胶、塑料或密封件。



可生物降解 > 95%

性能证明

NSF A1 注册产品(编号:135874),满足 USDA A1 的要求

产品须知

避免直接接触食品。

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于车辆、船身、技术装备、家用设备和食品加工公司中的不锈钢、铬、黄铜材质的表面,阳极氧化和搪瓷的金属表面,以及轻合金和有色金属。

说明

喷到脏污表面上,等待一会使其生效,然后用抹布彻底清洁。必要时使用海绵或软刷子辅助清洁。

含量

5 升

产品重量(每件)

5260,000 克

容器

化学基础

乙二醇单丁醚

气味

特性

颜色

无色

pH 值

9,3

密度

1,01 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含硅树脂

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
不锈钢保养油

不锈钢保养上光剂-400ML

快速增强金属表面的视觉美感
x 12 个
金属表面翻新剂

金属翻新研磨剂-400G

强力金属研磨膏,用于去除金属上最顽固的污渍。NSF 认证产品。
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息