ប្រដាប់បង្ហូរប្រេងចេញពីហ្វ្រាំងអគ្គិសនី សម្រាប់ឡានតូច និងឡានដឹកទំនិញ ( ការភ្ជាប់) និងម៉ូតូទាំងអស់
ប្រដាប់បង្ហូរចេញពីហ្វ្រាំងអគ្គិសនី 5 លីត្រ
ឧបករណ៏បង្ហូរប្រេងហ្រ្វាំង-5LTR
លេខអត្ថបទ 071455625
EAN 4038898302308
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្ពាធដែលធ្វើការ 2 bar (លៃតម្រូវមិនបាន)
ធ្វើការពីកំប៉ុងដើមដល់ទៅ 5 លីត្រ
ផ្ទេរទឹកដោយមិនចំណាយពេលយូរ ហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីពពុះប្រេងហ្វ្រាំង ឬការស្រូបទឹក។
បិទ ពេលកំប៉ុងនៅទទេ ដើម្បីការពារមិនឱ្យខ្យល់ចូល
ការបន្ធូរខ្យល់ចេញពីឧបករណ៍ដោយមិនប្រើពេលយូរ ពេលប្តូរធុង។
បន្ធូរខ្យល់ ផ្តាច់ចេញពីរថយន្ត
គ្រាន់តែដកទុយោបំពេញចេញ ដោយមិនមានការបាញ់ប្រេងហ្វ្រាំង។
ថ្នាំកូតអេប៉ូស៊ីគុណភាពខ្ពស់
ជាពិសេស ធន់នឹងប្រេងហ្វ្រាំង
វិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូន៖
- ឧបករណ៍ដែលមានការដំឡើងកំប៉ុង និងកោណជ័រចំនួន 3
- លេខធាតុលៃតម្រូវអឺរ៉ូ071455 301 (E 20 សម្រាប់រថយន្តអ្នកដំណើរស្ទើរតែទាំងអស់នៅអឺរ៉ុប)
ប្រើតែប្រេងហ្វ្រាំងដែលគ្មានជាតិប្រេងរ៉ែប៉ុណ្ណោះ
ល្អបំផុតសម្រាប់ការថែរក្សាសម្បកកង់ ស្ថានីយចាក់ប្រេង រោងជាងធ្វើម៉ូតូនិងឧបករណ៍ទីពីរសម្រាប់ជម្រើសប្រេងហ្វ្រាំងជំនួស។
ចំណុះអតិបរមា | 5 l |
ប្រវែងទុយោផ្គត់ផ្គង់ | 350 cm |
ABS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស |
ប្រវែង | 300 mm |
ទទឺង | 200 mm |
ប្រវែងខ្សែ | 450 cm |
កម្ពស់ | 300 mm |
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ទម្ងន់ | 6 kg |
ADAPT-F.BRKBLEDR-THR-E20
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់: