ផ្លែរណារឆ្មារ សម្រាប់កាត់ឈើ ផ្កាយមួយ
ផ្លែរណារឆ្មារ 1S សម្រាប់កាត់ឈើ
ឈុតឧបករណ៏កាត់ផ្លែរណា 5PCS-75/3
លេខអត្ថបទ 0608116099
EAN 4038898410812
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ផ្លែស្ដង់ដាល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សាមញ្ញ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ឈើរឹង ឈើទន់ និង PVC
- សមស្របសម្រាប់ការកាត់ត្រង់ ការកាត់ឆ្វៀល និងឆាប់រហ័សនៅក្នុងវត្ថុធាតុក្រាស់
- សម្រាប់ប្រើជាមួយរណារឆ្មារដែលមានដងកាន់
សម្គាល់
អាចស្វែងរកព័ត៌មានបច្ចេកទេសបន្ថែមនៅលើកញ្ចប់ផលិតផល។
ការណែនាំ
ប្រព័ន្ធដាក់លេខកូដពណ៌
- ពណ៌ត្នោត៖ ស័ក្ដសមសម្រាប់ឈើ
- ពណ៌ខៀវ៖ ស័ក្តិសមសម្រាប់លោហៈ
- ពណ៌ប្រផេះ៖ ស័ក្តិសមសម្រាប់ការសាងសង់/ការប្រើប្រាស់ជាសកល
- ពណ៌បៃតង៖ ស័ក្តិសមសម្រាប់ដែកអ៊ីណុក
- ពណ៌ទឹកក្រូច៖ ស័ក្ដិសមសម្រាប់ប្លាស្ទិក
ប្រព័ន្ធផ្កាយ
- ផ្កាយបួន៖ ផ្លែរណារដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងរយៈពេលប្រើប្រាស់បានយូរបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លាំងបំផុត
- ផ្កាយបី៖ ផ្លែរណារដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្រិតធ្ងន់ ដែលមានសមត្ថភាពកាត់ខ្ពស់ និងរយៈពេលប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង។
- ផ្កាយពីរ៖ ផ្លែល្អណាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការងារធ្ងន់។
- ផ្កាយមួយ៖ ផ្លែស្តង់ដាល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធម្មតា។
ប្រវែងការងារ | 75 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈអប្បបរមា/អតិបរមា | 4-50 mm |
Teeth spacing | 3,0 mm |
ជាពិសេសសក្តិសមសម្រាប់ | ឈើខ្លឹម ឈើស្ពោត, PVC |
សក្ដិសមសម្រាប់ | ក្ដារកម្ទេចឈើ |
ចំនួននៃដុំតភ្ជាប់ | 5 Stck(pcs) |
ប្រភេទតំណភ្ជាប់នៃផ្លែរណាររាងឆ្មារ | ផ្លែរណា |
ប្រវែង (L) | 100 mm |
ការរចនា | ជ្រួញ |