ជណ្តើរអាលុយមីញ៉ូមដែលមានផ្ទាំងឈរ
ជណ្តើរអាលុយមីញ៉ូមដែលមានផ្ទាំងឈរ និងថាសដាក់អីវ៉ាន់
ជណ្តើរ 5STEP
លេខអត្ថបទ 0962931805
EAN 4047376152670
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ជាមួយនឹងថាសឧបករណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍។ កាំដែលបានធ្វើតេស្តភាពធន់ពីការរអិល
- ផ្ទាំងដែលមានចង្អូរ និងរបារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ធានាបាននូវការបំពេញកិច្ចការយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព និងប្រកបដោយផាសុកភាព
- ជំហានដែលមានជម្រៅ 85 mm ដែលមានផ្ទៃចង្អូរ និងធន់នឹងការរអិលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ R12 ស្របតាម DIN 51130 ធានាបាននូវកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពនៃការឈានជើង និងការដាក់ជើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងផាសុកភាព
- ការភ្ជាប់ពីបង្គោល/កាំជាមួយនឹងដែកគោលពិសេស និងបង្គោលជណ្តើរដែលមានការពង្រឹងបន្ថែម ធានាបាននូវកម្រិតខ្ពស់នៃភាពរឹងមាំ និងភាពធន់នៃការរមួលបានល្អ
- ស្ថេរភាពពីការផ្លាតបានល្អ កាំនិងបង្គោលត្រូវបានផលិតចេញពីអាលុយមីញ៉ូមចាក់ពុម្ព
សម្ភារៈ | អាលុយមីញ៉ូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ចំនួនជណ្ដើរ (រួមទាំងវេទិកា) | 1 x 5 |
ប្រវែង | 2,06 m |
ទទឹង (បាត)/ទទឹង (ផ្នែកខាងលើ) | 0.54/0.33 m |
វិមាត្ររបារ | 85.8 mm x 20.5 mm |
ចម្ងាយជំហាន | 270 mm |
ជម្រៅជំហាន | 85 mm |
កន្លែងឈរយោងតាម TRBS 2121-2 | បាទ/ចាស៎ |
កម្ពស់គ្រោង | 1,25 m |
Platform dimension | 295 x 290 mm |
ប្រវែងផ្លូវ | 1,3 m |
កម្ពស់, ឈរ | 1,9 m |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 150 kg |
កម្ពស់ជើងទ្រ | 1,25 m |
គម្ពស់ការងារ | 2,75 m |
កម្ពស់ឈោងដល់ | 3,25 m |
ទម្ងន់ | 10,1 kg |
ស្តង់ដារ | EN 131 |