ខ្សែពួររង្វង់
ខ្សែពួររង្វង់
ខ្សែសុវត្ថិភាព 6000MM
លេខអត្ថបទ
071350 213
EAN 4065746350792
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល





ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Extremely flexible sling for loads of all kinds that is gentle on surfaces
ប្រវែងមានប្រសិទ្ធភាព | 6 m |
ពណ៌ | ពណ៌បៃតង |
សមត្ថភាពទ្រការផ្ទុក (ទោល) | 2000 kg |
សមត្ថភាពបន្ទុកបាដាង (រាងអក្សរ u ទោល) | 4000 kg |
សមត្ថភាពទ្រការផ្ទុក (អន្ទាក់ទោល) | 1600 kg |
សម្ភារៈ | PES - ប៉ូលីអ៊ីស្ទ័រ |
ទទឹងចម្រៀក | 43 mm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to 100 °C |
ស្តង់ដារ EN | 1492-2 |