ប្រដាប់បង្ហូរប្រេងចេញពីហ្វ្រាំងអគ្គិសនី
ប្រដាប់បង្ហូរចេញពីហ្វ្រាំងអគ្គិសនី 60 លីត្រ
ឧបករណ៏បង្ហូរប្រេងហ្រ្វាំង-60LTR
លេខអត្ថបទ 071455622
EAN 4045727558935
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្ពាធដែលអាចលៃតម្រូវបានជាបន្តបន្ទាប់ពី 0.4 ទៅ 3.5 bar
សក្តិសមសម្រាប់រថយន្តដែលមានហ្វ្រាំង ABS (សម្ពាធប្រតិបត្តិការជាក់លាក់)។
ធ្វើការពីធុងដើមដល់ទៅ 60 លីត្រ
ផ្ទេរទឹកដោយមិនចំណាយពេលយូរ ហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីការស្រូបចំណាយទឹក
បិទ ពេលធុងនៅទទេ ដើម្បីការពារមិនឱ្យខ្យល់ចូល
ការបន្ធូរខ្យល់ចេញពីឧបករណ៍ចំបាច់នានាដោយមិនប្រើពេលយូរ ពេលប្តូរធុង។
តេស្តសម្ពាធទាបបន្ថែម
ការធ្វើតេស្តការលេចធ្លាយនៃប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងរហ័ស និងសាមញ្ញ និងការពិនិត្យមើលពីស្តុងហ្វ្រាំងសម្រាប់ចលនាដ៏រលូន។
ឧបករណ៍ចល័តដែលគ្រប់គ្រងកម្ពស់កន្លែងធ្វើការ
មិនអស់កម្លាំង ធ្វើការប្រកបដោយផាសុកភាព
ថ្នាំកូតអេប៉ូស៊ីគុណភាពខ្ពស់
ធន់នឹងប្រេងហ្វ្រាំង
វិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូន៖
- ឧបករណ៍ធុងដែលមានថតដាក់សម្ភារៈដែលអាចលៃតម្រូវបាន
- គម្របបិទធុងដែលមានទុយោបញ្ចូល
- លេខធាតុលៃតម្រូវអឺរ៉ូ071455 301 (E 20 សម្រាប់រថយន្តអ្នកដំណើរស្ទើរតែទាំងអស់នៅអឺរ៉ុប)
- ខ្សែសង្វាក់យោងសម្រាប់ស្ថិរភាពធុង
ប្រើតែប្រេងហ្វ្រាំងដែលគ្មានជាតិប្រេងរ៉ែប៉ុណ្ណោះ
ចំណុះអតិបរមា | 60 l |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.4-3.5 bar |
ប្រវែងទុយោផ្គត់ផ្គង់ | 350 cm |
ABS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស |
សក្តិសមសម្រាប់ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូ-អ៊ីដ្រូលីក | បាទ/ចាស |
ប្រវែង | 64 cm |
ទទឺង | 51 cm |
ប្រវែងខ្សែ | 480 cm |
កម្ពស់ | 98 cm |
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ទម្ងន់ | 22 kg |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃបំពង់ខាងក្រៅដែលស្រួច, Whitworth |
ប្រភេទខ្សែវីស x អង្កត់ផ្ចិតធម្មតាគិតជាអ៊ីញ | R 2 in |