តួណឺវ៉ីសមានផ្លែ 7 ក្នុងដងតួណឺវ៉ីស 1
តួណឺវ៉ីសមានផ្លែ 7 ក្នុងដងតួណឺវ៉ីស 1
លេខអត្ថបទ 06136111
EAN 4056807202211
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
8 pieces Very slim magazine screwdriver with extending and rotating magazine for quickly locating the required bit.
| វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 1 ធាតុ | 
| ទំហំផ្នែកខាងចុង | 1/4 អ៊ីញ | 
| ប្រភេទចុង | សោប្រាំមួយជ្រុងផ្នែកខាងក្នុង | 
| ចំនួនចំណិត | 7 Stck(pcs) | 
| ទទឹងផ្លែកាត់ (A1) | 9,5 mm | 
| ទទឹងដៃកាន់ (A3) | 34,5 mm | 
| ប្រវែងផ្លែកាំបិត (B) | 53,5 mm | 
| ប្រវែងដៃទ្វា (D) | 130 mm |