រទេះរុញខ្នាតមធ្យម
រទេះរុញខ្នាតមធ្យម
ទូដាក់សោ800X500MM
លេខអត្ថបទ
0962400300
EAN 4048539433513
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
With loading surface made of wooden plate (MDF) with beech effect
ទទឺង | 900 mm |
ជម្រៅ | 500 mm |
ទម្ងន់ដៃកាន់ | 900 mm |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 250 kg |
Loading-surface width | 800 mm |
ជម្រៅផ្ទៃផ្ទុក | 500 mm |
កម្ពស់ ផ្ទៃផ្ទុក | 190 មម |
វត្ថុធាតុរបស់ផ្ទៃទ្រ | ក្ដារបន្តះដង់ស៊ីតេមធ្យម |
កម្រាស់បំពង់ទុយោជញ្ជាំង | 1,75 mm |
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ | 26,9 mm |
អង្កត់ផ្ចិតចង្កូត | 125 mm |
វត្ថុធាតុរបស់កង់ | TPE |
ពណ៌ | RAL 5010 ពណ៌ខៀវដូចផ្កា Gentian |