ប្រអប់ប្រព័ន្ធ 8.4.2
ប្រអប់ប្រព័ន្ធ 8.4.2
លេខអត្ថបទ 5581011000
EAN 4046777079074
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សមស្របសម្រាប់ការផ្ទុកគ្រឿងបន្លាស់តូចៗ ម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ដែលអាចបត់បែនបានដែលប្រើជាមួយសម្ភារដែលប្រើប្រាស់បាន
ចុះសម្រុង និងអាចបត់បែនបាន ដោយសារតែវិមាត្រក្រឡាចត្រង្គ
- អនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្ដូរចំណុះតាមបំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា
- ត្រូវប្រាកដថាប្រើប្រាស់ប្រអប់នេះនៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ ORSY®BULL និងនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្នែកខាងក្នុងយានយន្ត
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រអប់ជាច្រើន
ការរួមបញ្ចូលរូបរាងរ៉េល និងតំណវត្ថុធាតអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករួមបញ្ចូលគ្នានូវប្រអប់ជាច្រើន និងដឹកជញ្ជូនពួកវាដោយសុវត្ថិភាព។
ប្រអប់ដែលមានវត្ថុធាតុដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាង
- គ្រឿងបិទភ្ជាប់ដែលបានរួមបញ្ចូល ការពារចំណុះពីទឹកភ្លៀង
- ការបើក និងបិទដ៏សាមញ្ញ ដោយសារតែគន្លឺះមានប្រលោះសម្រាប់ម្រាមដៃ
- កន្លែងដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្រាប់កាវ ស្លាកសញ្ញាដែលបានដាក់បញ្ចូល
ពិតជាងាយស្រួលមែន
- ការរចនាដៃកាន់ធំ
- វត្ថុធាតុទន់រួមបញ្ចូលគ្នា និងរង្វង់បង្វិលធំទូលាយ ដើម្បីដកសម្ពាធចេញពីដៃ និងកដៃ
- ដៃកាន់ដ៏រឹងមាំអាចផ្ទុកបានរហូតដល់ 60 kg
ប្រអប់ប្រព័ន្ធទទួលបានពានរង្វាន់រចនាដ៏មានកិត្យានុភាពបំផុតចំនួនបី៖
- ពានរង្វាន់រចនា Reddot ឆ្នាំ 2017
- ពានរង្វាន់ IF-Design ឆ្នាំ 2017
- ពានរង្វាន់រចនាអាល្លឺម៉ង់ឆ្នាំ 2018
វិមាត្រប្រព័ន្ធ | 8.4.2 |
ទទឺង | 500 mm |
ជម្រៅ | 380 mm |
កម្ពស់ | 140 mm |
សម្ភារៈ | ABS |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 2741,000 g |
ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្នុង) | 462.5 x 335 x 108 mm |