សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

រទេះសម្រាប់ការងារដំឡើងប្រព័ន្ធ 8.8

រទេះរុញការងារដំឡើង 8.8
ទូដាក់សោរ

លេខអត្ថបទ 0962613000

EAN 4061975283665

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
រទេះសម្រាប់ការងារដំឡើងប្រព័ន្ធ 8.8

លេខអត្ថបទ 0962613000

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

រទេះរុញសម្រាប់ការងារដំឡើងដែលមានរូបរាងតូច និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងរោងជាងសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ និងផ្នែកតូចៗជាច្រើនដើម្បីភាពលឿនរហ័សនិងគ្មានការរំខាន។

រទេះសម្រាប់ការងារដំឡើងដ៏រឹងមាំនៅក្នុងវិមាត្រប្រព័ន្ធ 8.8


  • សំណង់ធ្វើពីដែកសន្លឹកដ៏រឹងមាំដែលបានផ្សារយ៉ាងជាប់ល្អ។

  • ធ្នើរដែលអាចលៃតម្រូវកម្ពស់បានបីរបៀប (កណ្តាល)

  • ដៃរុញរឹងមាំ និងងាយស្រួលកាន់

  • ជញ្ជាំង​ខាង​ក្រោយ​ដែល​មានក្រឡា​ប្រហោង​សម្រាប់​ដាក់​គ្រឿង​បន្ថែម​ផ្សេងៗ (ក្រឡាប្រហោង​រាង​ការ៉េ 10 x 10 mm)

  • កង់កៅស៊ូ កង់ចង្កូតមានអង្កត់ផ្ចិត 100-mm (កង់ពីរមានហ្វ្រាំងចាក់សោ) កង់រត់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 100-mm

  • ចំណុះផ្ទុកសរុបខ្ពស់៖ 150 kg (បន្ទុកសម្រាប់ធ្នើរនីមួយៗ 50 kg)

  • ស្រោបដោយម្សៅពណ៌ RAL 9017
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំនួន​នៃ​ធ្នើរ

3 Stck(pcs)

ទទឹង x ជម្រៅ x កម្ពស់ (វិមាត្រខាងក្រៅ)

497 x 704 x 875 mm

សមត្ថភាព​ផ្ទុក

150 kg

អង្កត់ផ្ចិតរមុំ

100 mm

ចំនួនរមូ

4 Stck(pcs)

សម្ភារៈ

ដែកថែបសន្លឹក

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលស្រោបម្សៅ

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

32000,000 g

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស