ម៉ាឡេតរឹតបំពង់កែង 90°
ម៉ាឡេតរឹតបំពង់កែង 90°
លេខអត្ថបទ 071406 50
EAN 4011231708678
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតទុយយោអតិបរមាគិតជា inches | 1 in |
លំដាប់ក្រចាប់ | 35 mm |
ប្រវែង (L) | 310 mm |
ទទឹងនៃដង្កាប់ (B) | 18 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (C) | 15,5 mm |
DIN | 5234 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |