កាំភ្លើងផ្លុំ
កាំភ្លើងផ្លុំ
កាំភ្លើងបាញ់ខ្យល់ក្បាលកាច់-90MM
លេខអត្ថបទ
07149211
EAN 4011231723268
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
អាចលៃតម្រូវបានជាបន្តបន្ទាប់
- អ៊ីសូឡង់ ដងកាន់ដែលងាយចាប់កាន់
- ទម្ងន់ស្រាល ការរចនាយ៉ាងរឹងមាំ
ការរចនា | កែងបំពង់ |
ប្រវែងទុយយោ | 90 mm |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 500 l/min |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 60 °C |
កម្រិតសម្ពាធសម្លេង | 94 dB |
តំណដែលប្រើខ្យល់ | 1/4 អ៊ីញ FT |
ទម្ងន់ | 118 g |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 16 bar |
សម្ភារៈ | ប៉ូលីអូស៊ីម៉េស៊ីលែន |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធប្រដាប់មួល | 2,9 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!