ដង្កាប់មុខកោង ប្រភេទ A
ដងដែលមានចន្លោះមូលរាងអក្សរ A DIN 5254
ទួណឺវីស
លេខអត្ថបទ 071402 12
EAN 4045989948925
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់កងគាបភ្ជាប់ដង
ស្ដង់ដា៖ DIN 5254
ដងកាន់៖ ប្លាស្ទិចដែលបានលាបថ្នាំ
ធានាបានថាចាប់ជាប់ល្អ បង្ការពីការរបូតធ្លាក់
ចុងឆ្ងាយពីដែកថែបដែលមានរ៉ឺស័រសង្កត់
ស្ថិរភាពកាន់តែប្រសើរ សូម្បីតែចាប់នៅរង្វង់
ចុងដែលបានបញ្ចូល
ផ្តល់នូវកម្លាំងជាអតិបរមា ពេលមូលបន្ធូរកង ដែលចាប់ជាប់ និងឱ្យកងចាប់ចូលដោយមានការខូចរូបរាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។
តំណចាប់វីស និងចាប់ភ្ជាប់
ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងចលនាកាន់តែប្រសើរ។
មុខចាប់ទីតាំងធំ
ចាប់កងដោយមិនមានការរមួល
ក្បាលដង្កាប់
ការរចនារាងទ្រវែងសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់ដល់ដុំគ្រឿងបានល្អបំផុត រួមទាំងកន្លែងដែលពិបាកឈោងដល់។
រ៉ឺស័រខាងក្នុង
- តំណចាប់វីសខាងក្នុងសម្រាប់ការការពារ
- មិនរំខានដល់ការងារ
- មិនអាចឱ្យប្រឡាក់ ឬបាត់
null
ដង្កាប់ដែលមានចន្លោះមូលសម្រាប់រង្វង់ខាងក្រៅ (ដង)។
![]() | |
ប្រវែង (L1) | 140 mm |
កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា | 10-25 mm |
ប្រវែងអង្គំ (L2) | 38 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
អង្កត់ផ្ចិតពន្លួញ (D1) | 1,25 mm |
ទម្រង់ | A |