ខ្នោះដំ លត់ ហើយរលោង
ខ្នោះដំ លត់ ហើយរលោង
ទំពក់-A-SZ1-FORG-(ZN)-PIN16,0
លេខអត្ថបទ 05231
EAN 4011231444439
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Zinc-plated steel
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 1000 kg |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ x អង្កត់ផ្ចិតប៊ូឡុងខ្នោះ | M 16 mm |
ទទឹងខាងក្នុងរបស់ខ្នោះ (b1) | 21 mm |
ទទឹងខាងក្រៅរបស់ខ្នោះ (b2) | 47 mm |
អង្កត់ផ្ចិតប៊ូឡុងខ្នោះ (d1) | 15 mm |
អង្កត់ផ្ចិតប៊ូឡុងខ្នោះ (d2) | 16 mm |
កម្ពស់ខ្នោះខាងក្នុង (ប៊ូឡុងកណ្ដាល) (h1) | 57 mm |
ការរចនា | លត់ |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ស្រោបស័ង្កសី |
ទម្រង់ | A |
ទំហំធម្មតា | 1 |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |