សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដែកអ៊ីណុក A2 DIN 127, ទ្រង់ទ្រាយ B

ដែកអ៊ីណុក A2 DIN 127, ទ្រង់ទ្រាយ B
ខ្ចៅ

លេខអត្ថបទ 044710

EAN 4011231384834

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដែកអ៊ីណុក A2 DIN 127, ទ្រង់ទ្រាយ B

លេខអត្ថបទ 044710

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សក្ដិសម​សម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា

M10

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d1)

10,2 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2)

18,1 mm

កម្ពស់ (h1)

4,4 mm

កម្រាស់ (s1)

2,2 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែបមិនច្រេះ A2

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

ទម្រង់

B

ស្តង់ដារ

DIN 127

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស