ដែកអ៊ីណុក A2 DIN 127, ទ្រង់ទ្រាយ B
ដែកអ៊ីណុក A2 DIN 127, ទ្រង់ទ្រាយ B
ស្រទះខ្ចៅ
លេខអត្ថបទ
044712
EAN 4011231384889
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M12 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 12,2 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 21,1 mm |
កម្ពស់ (h1) | 5 mm |
កម្រាស់ (s1) | 2,5 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្រង់ | B |
ស្តង់ដារ | DIN 127 |