ឡោស៊ីក្បាលប្រាំមួយជ្រុង មានក្រចាប់រឹត គុណភាពអន់ (ខ្ចៅមួលបញ្ចូលដែលមិនមែនលោហធាតុ) ដែកអ៊ីណុក A2 ធម្មតា DIN 985
ដែកអ៊ីណុក A2 ធម្មតា DIN 985
ខ្ចៅ
លេខអត្ថបទ 039110
EAN 4011231353892
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- អេគ្រូដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកទាប
- ឡោស៊ីក្បាលប្រាំមួយជ្រុងដែលមានកម្ពស់បន្ទាប់បន្សំទាបស្របតាមស្តង់ដា DIN 985 ដែលបានដកចេញមិនអាចទ្រទ្រង់ការផ្ទុកការធ្វើតេស្តតាម DIN EN ISO 20898-2 បានទេ
- ការកំណត់ថ្នាក់កម្លាំងមានរបារបញ្ឈរពីរដែលបានបន្ថែមមុន និងក្រោយកូដកម្លាំងដើម្បីកំណត់ភាពខុសគ្នា។
- បានជំនួស DIN 985 ដោយ ISO 10511, 10512 និង 7040
- នៅពេលដែលការតភ្ជាប់ក្បាលប៊ូឡុងត្រូវបានធ្វើឡើង ស្ពឺវីសត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយរ៉ងប្លាស្ទិក។ កម្រិតខ្ពស់នៃការកកិតដែលបង្កើតឡើងដោយកម្លាំងរឹតបន្តឹងរវាងលំនាំស្ពឺបង្កើតកម្លាំងបង្វិលចាក់សោដែលចាំបាច់ ដើម្បីរក្សាកម្លាំងផ្ទុកជាមុន។
- គ្មានការខូចខាតដល់ផ្ទៃស្ពឺ
- ចន្លោះសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ៖ -70°C ទៅ +120°C
បានដក DIN 985 និងជំនួសវិញដោយ ISO 10511។ មានភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងកម្រិតមួយចំនួន (ស្ពឺ M7, M18, M22, M27, M33 និងស្ពឺ មានអង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត >ដក M36 ចេញ | ស្ពឺធ្មេញញឹកត្រូវបានដកចេញ | កម្ពស់គ្រាប់ប៊ូឡុងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ | ទទឹងកាត់គ្រាប់សំប៉ែតបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ស្ពឺ M10, M12 និង M14 to 16, 18 និង 21 mm | ថ្នាក់កម្លាំងបានផ្លាស់ប្តូរទៅ 04 និង 05)។
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (D) | M10 |
កម្ពស់ (m1) | 10 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW17 |
ស្តង់ដារ | DIN 985 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 50 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្រង់ | ទាប |
គោលការណ៍នៃឧបករណ៍ចាក់សោ | គាបជញ្ជៀនប៉ូលីអាមីដតាមផ្នែក |
មុខងារចាក់សោ | កៀបកុំឱ្យរលុងដោយប្រើប្រដាប់គៀប |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!