ដុំ A2 ដែកអ៊ីណុក លាត ក្បាលលិប, H
ដុំ A2 ដែកអ៊ីណុក លាត ក្បាលលិប, H
ខ្ចៅ A2-H2-3,9X19
លេខអត្ថបទ 021213919
EAN 4011231270014
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ស្តង់ដារផ្សេងទៀត | WN 212 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 3,9 mm |
ប្រវែង (l1) | 19 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 7,5 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 2,3 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H2 |
ប្រវែងចុងដែកស្វាន (lp) | 2,6 mm |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | វីសមានក្បាល 80 ដឺក្រេ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស |
កម្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រោមអតិបរមាដែលបានណែនាំ | 1,5 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈអតិបរមាដែលត្រូវស្វានលើ (លោហៈ) | 2,5 mm |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |