ដែកអ៊ីណុករាបស្មើ A2 ISO 7090, 200 HV
ដែកអ៊ីណុករាបស្មើ A2 ISO 7090, 200 HV
រ៉ង
លេខអត្ថបទ 4643816110
EAN 4046777358506
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M10 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 10,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 20 mm |
កម្រាស់ (h1) | 2 mm |
ស្តង់ដារ | ISO 7090 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ភាពរឹងនៃ Vickers, HV | 200 HV |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |