ផ្លែកាត់ដែកសម្រាប់ដែកអ៊ីណុក
ផ្លែកាត់ដែកសម្រាប់ដែក/ដែកអ៊ីណុក REDSTRIPE
ផ្លែកាត់អ៊ីណុក A2-SR-TH1,0-BR16,0-D100MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ផ្លែកាត់រឹងមាំមានគុណតម្លៃប្រតិបត្តិការខ្ពស់។
- សមត្ថភាពកាត់ប្រសើរបំផុតមានរយៈពេលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
- ភាពធន់នឹងការលេចធ្លាយខ្ពស់
- គ្មានជាតិដែក ក្លរីន និងស្ពាន់ធ័រ (≤ 0.1%)
- បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវសុវត្ថិភាពអតិបរមាដោយស្របតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប EN 12413
- ស្ដង់ដារអឺរ៉ុប EN 12413
null
ប្រើសម្រាប់កាត់វត្ថុរឹង ដែកបំពង់ ដែកជ្រុង និងសន្លឹកលោហៈ។
អង្កត់ផ្ចិត x កម្រាស់ | 100 x 1.0 mm |
រន្ធស្វាន | 16 mm |
ការរចនា | ត្រង់ |
ល្បឿនបង្វិលអតិបរមា | 15300 U/min(rpm) |
ល្បឿនភ្លៅអតិបរមារ | 80 m/s |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែកអ៊ីណុក |