សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែ​កាត់ សម្រាប់ដែកអ៊ីណុក

ផ្លែ​កាត់ដែកអ៊ីណុក
ផ្លែកាត់ ពណ៏បៃតង A2-SR-TH1,0-BR22,2-D125

លេខអត្ថបទ 0669131250

EAN 4052703995929

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែ​កាត់ សម្រាប់ដែកអ៊ីណុក

លេខអត្ថបទ 0669131250

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ផ្លែកាត់ស្តង់ដារល្អខ្លាំងមានប្រសិទ្ធផលកាត់ល្អ និងមានរយៈពេល​ប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
  • ភាពធន់នឹងការលេចធ្លាយខ្ពស់
សម្គាល់
  • ការរក្សាទុក៖ ស្ងួតនៅសីតុណ្ហភាពជុំវិញ 20°C

  • បំពេញកិច្ចការដោយមានសម្លៀកបំពាក់ការពារសមស្របតែប៉ុណ្ណោះ

  • សូមប្រើគម្របការពារសមស្របជានិច្ច នៅពេលធ្វើការកាត់

  • ប្រើតែថាសដែលមិនខូច

  • កុំសង្កត់/ទាញថាសផ្អៀង ពេលកំពុងកាត់ដែលបង្កើនហានិភ័យ​បាក់ថាស!

  • ធានាបាននូវសម្ពាធប៉ះទង្គិចសមស្រប

  • ផ្គុំផ្លែកាត់ (ការរចនាត្រង់) ដោយប្រើកងដែក​ឱ្យចំ​ឧបកររណ៍​ថាមពល

  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានលិខិតក្នុងកញ្ចប់

បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវសុវត្ថិភាពអតិបរមាដោយស្របតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប EN 12413។

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null
  • ស័ក្ដិសមសម្រាប់ដែក និងជាពិសេសដែកអ៊ីណុក

  • សម្រាប់កាត់ដែកជ្រុង និងដែកបំពង់ស្ដើង សន្លឹកដែកស្ដើង។ល។

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

2 នៃ 4 ចំណុច

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

2 នៃ 4 ពិន្ទុ

លទ្ធភាពកាត់ (point system)

3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ការបង្វិល/មិនស្រួលប្រើ (point system)

2 នៃ 4 ចំណុច

គុណភាពនៃការកាត់ (point system)

3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

អង្កត់ផ្ចិត x កម្រាស់

125 x 1.0 mm

រន្ធស្វាន

22,23 mm

ការរចនា

ត្រង់

ល្បឿន​បង្វិល​អតិបរមា

12250 U/min(rpm)

ល្បឿន​ភ្លៅអតិបរមារ

80 m/s

គ្រឿងដែលត្រូវការ:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ម៉ាស៊ីនខាត់តាមមុំឥតខ្សែ AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ឧបករណ៏ស្វាន

ម៉ាស៊ីនខាត់តាមមុំទំហំតូចខ្លាំងមិនប្រើជក់មានថាមពលខ្លាំងឥតប្រើខ្សែសម្រាប់ការងារខាត់ និងកាត់ពីកម្រិត​មធ្យមទៅធ្ងន់។
x 1 បរិមាណ
Angle grinder EWS 17-125-EQ POWER

ឧបករណ៏ស្វាន

Powerful 1,700-watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity. Ideal for heavy-duty roughing and cutting work