ដែកថែបស្រោប ជាមួយ រមូរព័ទ្ធមួយជុំ
ដែកថែបស្រោប ជាមួយ រមូរព័ទ្ធមួយជុំ
(A2K)-2X50កន្លាស់ (A2K)-2X50
លេខអត្ថបទ 04732 1
EAN 4011231401951
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 2 mm |
ប្រវែង (l1) | 50 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃកង (d2) | 10 mm |
កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា (d3) | 9-11 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរបស់រន្ធ | 2,5 mm |
ស្តង់ដារផ្សេងទៀត | WN 473 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ស្រោបស័ង្កសី |
ការរចនា | ជាមួយភ្នែកតែមួយ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |