កងរឹតទុយោ A4
កងរឹតទុយោ A4
គូលីយេ A4 DIN3017
លេខអត្ថបទ 053800816
EAN 4011231445597
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges
| វត្ថុធាតុរបស់បន្ទះដែកអង្គំ | ដែកអ៊ីណុក A4 | 
| សម្ភារៈនៃអង្គុំ | សាមញ្ញ | 
| វត្ថុធាតុរបស់វីស | ដែកអ៊ីណុក A4 | 
| ផ្ទៃវីស | ធម្មតា | 
| វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | ដែកថែបមិនច្រេះ A4 | 
| ផ្ទៃនៃដខ្ចៅ | សាមញ្ញ | 
| ទទឹងចម្រៀក | 9 mm | 
| កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា | 8-16 mm | 
| ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធ | 
| ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 7 មម | 
| កម្លាំងបង្វិលរឹតបន្តឹង | 2 Nm | 
| ស្តង់ដារ | DIN 3017 | 
| ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!