កងរឹតទុយោ A4
កងរឹតទុយោ A4
លេខអត្ថបទ 053802032
EAN 4047376241497
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges
វត្ថុធាតុរបស់បន្ទះដែកអង្គំ | ដែកអ៊ីណុក A4 |
សម្ភារៈនៃអង្គុំ | សាមញ្ញ |
វត្ថុធាតុរបស់វីស | ដែកអ៊ីណុក A4 |
ផ្ទៃវីស | ធម្មតា |
វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | ដែកថែបមិនច្រេះ A4 |
ផ្ទៃនៃដខ្ចៅ | សាមញ្ញ |
ទទឹងចម្រៀក | 9 mm |
កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា | 20-32 mm |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធ |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 7 មម |
កម្លាំងបង្វិលរឹតបន្តឹង | 3 Nm |
ស្តង់ដារ | DIN 3017 |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!