ខ្នោះត្រង់ ដែកអ៊ីណុក A4
ខ្នោះត្រង់ ដែកអ៊ីណុក A4
លេខអត្ថបទ 0526000008
EAN 4050642981546
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 605 kg |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ x អង្កត់ផ្ចិតប៊ូឡុងខ្នោះ | M 8 mm |
ទទឹងខាងក្នុងរបស់ខ្នោះ (b1) | 16 mm |
ទទឹងខាងក្រៅរបស់ខ្នោះ (b2) | 32 mm |
អង្កត់ផ្ចិតប៊ូឡុងខ្នោះ (d1) | 8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតប៊ូឡុងខ្នោះ (d2) | 8 mm |
កម្ពស់ខ្នោះខាងក្នុង (ប៊ូឡុងកណ្ដាល) (h1) | 32 mm |
ការរចនា | ខ្លី |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A4 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ទម្រង់ | ត្រង់ |
ទំហំធម្មតា | 8 mm |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |