ឧបករណ៍ភ្ជាប់ឆ្នុក/វីស ABC ត្រង់
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ឆ្នុក/វីស ABC ត្រង់
តំណរខ្យល់-ABC-D12MM-M16X1,5
លេខអត្ថបទ 0885600044
EAN 4053479682310
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
"New Line"
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ទុយោ (T) | 12 mm |
កម្រាស់បំពង់ទុយោជញ្ជាំង (T) | 1,5 mm |
ខ្សែតំណ 2 (D/D1) | M16 x 1.5 |
ប្រវែង (L) | 30 mm |
សម្ភារៈ | ទង់ដែង |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសីលឿង |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 22 mm |