ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម ABS 18 COMPACT M-CUBE
ទូរណឺវីសម៉ូទ័រស្វានប្រើថ្ម ABS 18 COMPACT
ឧបករណ៏ស្វាន
លេខអត្ថបទ 57018003
EAN 4061975220530
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការតាមដានម៉ូទ័រឥតឈប់
មុខងារការពារម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច បិទដំណើរការម៉ូទ័រមុនពេលកំណត់ ក្នុងករណីមានការស្ទះ ផ្ទុកលើសទម្ងន់ ឬឡើងកម្តៅខ្លាំងពេក។
ម៉ូទ័រដែលមានរយៈប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
ម៉ូទ័រ EC មិនប្រើជក់ ការជួសជុលតិច មានប្រសិទ្ធផល តាមរយៈថាមពលបម្រុង។ ក៏រក្សាបន្ទុកមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងខ្សែកោងល្បឿនដែលមានស្ថិរភាពជាងមុន។
Maximum service life and low wear
ផ្លែស្វានលោហៈទំហំ 13 mm មានធ្មេញអង្គុំផ្សារភ្ជាប់នឹងសមាសធាតុកាបូន។ ថ្គាមចាប់អង្គុំដ៏រឹងមាំខ្លាំងគៀបបានយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងដងចុងផ្លែស្វាន។
Well lit working area
អំពូល LED នៅលើដុំប្រអប់ថ្ម
ធ្វើការងារយ៉ាងរីករាយ និងការងារងាយស្រួល
ការរចនាទំហំតូចខ្លាំងដែលមានទម្ងន់ស្រាល
វ៉ុលតូចបំផុត | 18 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-600 / 0-1900 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលខ្លាំង/ថ្នម អតិបរមា | 60 / 34 Nm |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1.5-13 mm |
ដងកាន់ក្បាលស្វាន | 1/2 អ៊ីញ x 20 UNF |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 5 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអតិបរមានៅក្នុងឈើ | 40 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការស្វានដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អតិបរមានៅក្នុងលោហៈ | 13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតវីសអតិបរមា | 10 mm |
ប្រវែង | 180 mm |
កម្ពស់ | 250 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,9 kg |
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា