ម៉ាឡេតមុខបើក លៃតម្រូវបាន ផ្សេងទៀត
ម៉ាឡេតមុខបើក លៃតម្រូវបាន ផ្សេងទៀត
ម៉ាឡេត ADJ-(WS0-24)-L200MM
លេខអត្ថបទ 575422108
EAN 4053479495903
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទទឹងអតិបរមាកាត់បាត (A) | 24 mm |
ប្រវែង (L) | 200 mm |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 8 in |
វិមាត្រខាងក្រៅអតិបរមានៃក្បាលសោ (B) | 60 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (T) | 7 mm |
កម្រាស់ (S) | 13,5 mm |