ឆ្នាំងសាក AL 60-LI-2 សម្រាប់ថ្មអាចសាកបាន LI 28 វ៉ុល
ឆ្នាំងសាក AL 60-LI-2
លេខអត្ថបទ 0700857
EAN 4050382206589
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz |
ចរន្តសាកភ្លើងអតិបរមា | 3,5 A |
ប្រេកង់អតិបរមា | 60 Hz |
ប្រេកង់អប្បបរមា | 50 Hz |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ អប្បបរមា | 240 V/AC |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 60 min |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -10 to 66 °C |
កម្លាំងវ៉ុលចូលអប្បបរមា/អតិបរមា | 220-240 V/AC |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 66 °C |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា | -10 °C |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 848,000 g |
WEEE (យកសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិក និងសំណល់អេឡិចត្រូនិកមកវិញ) | 5 |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ | 28 V/DC |