ប៊ូឡុងដែលមានក្បាលរន្ធប្រាំមួយជ្រុង
ដែកថែប 8.8 ធម្មតា ISO 4762/DIN 912
ប៊ូឡុង ALLEN CAP-8.8-IH10-M12X180
លេខអត្ថបទ 008212 180
EAN 4038898357650
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដែកថែប 8.8 ទទេ ISO 4762/DIN 912
សម្គាល់
ISO 4762 ជំនួស DIN 912 | មានភាពស្រដៀងគ្នាមួយចំនួន | ផ្លាស់ប្ដូរលំដាប់ដែលតូចបំផុត | ស្ពឺធ្មេញញឹកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅ ISO 12474 ។
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M12 |
ប្រវែង (l1) | 180 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 18 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 12 mm |
ស្តង់ដារ | ISO 4762 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8000000000000007 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឈីស |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1) | IS10 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
លំដាប់ផលិតផល | A |