ជ័រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែង
ជ័រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែង
តំណរទុយោខ្យល់-(ANGL-CON)-PLA-D6MM
លេខអត្ថបទ 088503 06
EAN 4011231816717
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Plug connector for pneumatic control lines
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ទុយោ (T) | 6 mm |
ប្រវែង (L) | 22,5 mm |
វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | ប្លាស្ទិក |
វត្ថុធាតុរបស់កងទ្រនាប់ | Nitrile |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 80 °C |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា | 20 bar |