កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ សោចិញ្ចៀន ANGL-SHORT-WS19
លេខអត្ថបទ 575430119
EAN 4053479496665
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 19 ម.ម. | 
| ប្រវែង (L) | 230 mm | 
| កម្រាស់កង (a1) | 10,2 mm | 
| កម្រាស់ដង្កាប់ (a2) | 7,3 mm | 
| ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b) | 39,7 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 28,4 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |