កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ សោចិញ្ចៀន ANGL-SHORT-WS23
លេខអត្ថបទ 575430123
EAN 4053479496702
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទទឹងកាត់តាមបាត | 23 mm |
ប្រវែង (L) | 260 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 12,2 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a2) | 8,1 mm |
ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b) | 47,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 34,8 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |