សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត

កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ សោចិញ្ចៀន​ ANGL-SHORT-WS26

លេខអត្ថបទ 575430126

EAN 4053479496733

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត

លេខអត្ថបទ 575430126
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
ទទឹង​កាត់តាមបាត

26 mm

ប្រវែង (L)

290 mm

កម្រាស់​កង​ (a1)

13,3 mm

កម្រាស់ដង្កាប់ (a2)

9,1 mm

ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b)

53,5 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d)

37,9 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ក្រូម / បន្ទះនីកែល

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស