កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ សោចិញ្ចៀន ANGL-SHORT-WS6
លេខអត្ថបទ
575430106
EAN 4053479496535
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទទឹងកាត់តាមបាត | 6 mm |
ប្រវែង (L) | 100 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 4,8 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a2) | 3,4 mm |
ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b) | 16 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 10,4 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |