កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
កូនសោក្បាលពីរ កែង ផ្សេងទៀត
សោមាត់ សោចិញ្ចៀន ANGL-SHORT-WS9
លេខអត្ថបទ 575430109
EAN 4053479496566
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 9 ម.ម. | 
| ប្រវែង (L) | 125 mm | 
| កម្រាស់កង (a1) | 6 mm | 
| កម្រាស់ដង្កាប់ (a2) | 4 mm | 
| ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b) | 20,6 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 14,1 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |