ថ្នាំប៉ូលា AP10
ថ្នាំប៉ូលាកាត់ខ្លាំង AP10
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ថ្នាំលាបប៉ូលាមួយជំហានកាត់ខ្លាំង
- សម្រាប់ប្រភេទថ្នាំលាបការពារការឆ្កូត និងថ្នាំលាបធម្មតា
- ស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើនៅលើផ្ទៃលាបថ្នាំពណ៌ថ្មី និងមួយទឹក
- បំបាត់ស្នាមឆ្កូតជ្រៅៗ កំណកថ្នាំជាប់ធូលី ស្នាមឆ្នូតគ្រើម ស្នាមសំបកក្រូច និងស្នាមឆ្កូតថ្នាំផ្សេងទៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
- បង្កើតឱ្យមានជាធូលីកម្រិតទាប
- ផ្សំឡើងពីអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីត
- គ្មានស៊ីលីកូន
- រូបមន្តប្រើទឹកជាមួយនឹងប្រភាគប្រេងឥន្ធនៈអេមុលស្យុង (ប្រេងនៅក្នុងអេមុលស្យុងទឹក)
សម្គាល់
ព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែជាការណែនាំដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ ទាមទារឱ្យមានការធ្វើតេស្តបឋម!
ការណែនាំ
- លាងសម្អាតរថយន្តមុនពេលប្រើប្រាស់
- ក្រឡុកដបឱ្យបានសព្វល្អ
- លាបថ្នាំប៉ូលាតិចតួចនៅលើបន្ទះសម្អាតដោយពង្រាយវានៅលើផ្ទៃ
- ដាក់ដែកខាត់ប្រើដៃសំប៉ែតនៃបន្ទះប៉ូលានៅលើផ្ទៃ រួចបញ្ឆេះម៉ាស៊ីន
- ប្រើសម្ពាធជាក់លាក់នៅកម្រិត 1500–2000 rpm ប៉ូលានៅលើផ្ទៃរហូតដល់អស់ស្នាមកិន ឬស្នាមដុំៗនៃថ្នាំលាប
- លាបជាកំណាត់!
- សម្អាតសំណល់ពីការប៉ូលាដោយប្រើក្រណាត់មីក្រូហ្វាយប័រ
| ទម្ងន់ចំណុះ | 1300 g | 
| មូលដ្ឋានគីមី | អាលីហា្វទិកអ៊ីដ្រូកាបូន | 
| ពណ៌ | ពណ៌ស | 
| តម្លៃ pH | 8 | 
| ដង់ស៊ីតេ | 1,3 g/cm³ | 
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 36 Month | 
| លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត | តំបន់ផ្ទុកទឹកកកសេរី | 
| ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
| រូបរាង៖ | ថ្នាំលាបស្អិតអន្ធិល | 
| ពណ៌៖ | ពណ៌ស | 
| ក្លិន៖ | លក្ខណៈដូចផ្កា | 
| តម្លៃ pH នៅសីតុណ្ហភាព 20 °C៖ | ∼ 8,0 | 
| កម្លាំងទំនាញនៅសីតុណ្ហភាព 20 °C៖ | ∼ 1,3 g/ml | 
| អាយុកាលទុកចោល/ ការរក្សាទុក៖ | 24 ខែ | 
| ចំណុះ | លេខ ទំនិញ | បរិមាណ សម្ពាធ | 
| 500ml | 0893 469 050 | 1/12 | 
| 1L | 0893 469 100 | 1/6 | 
| 5L | 0893 469 500 | 1 | 
| 200L | 0893 469 200 | 1 |