AP20,进口
- 氧化铝基
- 易于清除中等/细微划痕和其他用过油漆的有缺陷的区域
- 适用于 1-2 年车龄的汽车
- 产生的灰尘较少
- 含乳化汽油成分的水基配方(水包油乳液)
产品须知
这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要进行初始测试!
应用
- 用于传统油漆和防刮型油漆
- 适合用于新旧油漆面
说明
- 使用前先洗车
- 将瓶子摇晃均匀
- 在清洁垫上涂抹少量产品,将其散布在表面上
- 将抛光垫平放在待抛光区域上,然后开启机器
- 抛光该区域时,以 1500–2000 转/分的转速施加一定的压力,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷
- 分段抛光!
- 用微纤维布擦去剩余的抛光剂
内容重量 | 1020 克 |
化学基础 | 脂肪烃 |
颜色 | 黄色 |
pH 值 | 7,5 |
密度 | 1,02 g/cm³ |
自生产之日算起的保质期 | 36 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 无霜存储区 |
不含硅树脂 | 否 |
| 技术数据 | |
| 外观: | 奶油色液体 |
| 颜色: | 黄色 |
| 气味: | 特性 |
| 20°C 时的 pH 值: | 约 7.5 |
| 20°C 时的比重: | 约 1.02 克/毫升 |
| 保质期/存储时间: | 24 个月 |
| 内含 | 货号 | 件数 |
| 500 毫升 | 0893 010 500 | 1/12 |
| 1 升 | 0893 010 501 | 1/6 |
| 5 升 | 0893 010 505 | 1 |
| 200 升 | 0893 010 520 | 1 |